B1U4X2 100,0X 120,0X 8,0 902
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1U4X2 100 X 120 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902
Rubix:799072252000
fabricante:49038233


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U4X2 100,0X 120,0X 8,0 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,24 € Sin IVA
/ unidad
89,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días