Referencias
Dichtomatik:67048667
Rubix:799072427000
fabricante:67048667


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA NIF 110,0X 200,0X 13,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 373 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,80 € Sin IVA
/ unidad
103,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días