Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411448
Rubix:038062070038
fabricante:40411448

Documentos
Detalles de producto : BAU 38 62 7 40411448
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,29 € Sin IVA
/ unidad
40,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
