R35 540,0X 590,0X 22,3 B241

Simmerring RADIAMATIC® R 35

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49347958
Rubix:799073662000
fabricante:49347958
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior540 mm
Diámetro exterior590 mm
Anchura22.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : R35 540,0X 590,0X 22,3 B241


Simmerring con una parte estática reforzada con tejido que está firmemente unida al labio de sellado de elastómero. El labio de sellado también está precargado con un resorte anular.

Cualidades

El anillo de sellado es una parte estática particularmente robusta, tiene una presión de contacto radial duradera y es altamente resistente al desgaste.

Aplicaciones

El anillo de sellado se utiliza, en caso de una lubricación adecuada por parte del medio a sellar, preferentemente donde los ejes atraviesan paredes en molinos y en grandes cajas de engranajes en la fabricación de maquinaria pesada.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior540 mm
Diámetro exterior590 mm
Anchura22.3 mm
Materialnbr
Ejecuciónno aplicable
1966,78 € Sin IVA
/ unidad
2379,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días