Referencias
Dichtomatik:67076918
Rubix:799071882000
fabricante:K 50 x 39,3 x 4,2 POR E 31 PTFE

Detalles de producto : KPOR31 2P 50,0 39,3 4,2 PT0098
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 39.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,05 € Sin IVA
/ unidad
39,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
