Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:15180
Rubix:781206023038
fabricante:15180

Detalles de producto : T OF(60-23) 60 24 12 15180
T OF(60-23) 60 24 12 15180
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,9 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro interior | 24 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,39 € Sin IVA
/ unidad
175,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
