BLISTER 2 U. HOJA PRO FIBRE INSULATION S1213AWP 1,5X22X300 MM
RBP-2ER S 1213 AWP
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608635528
Rubix:798333528000
EAN:3165140746175

Detalles de producto : BLISTER 2 U. HOJA PRO FIBRE INSULATION S1213AWP 1,5X22X300 MM
Hoja de sierra de sable para materiales aislantes fibrosos
Hoja de sierra sable S 1213 AWP Precision for FibreInsulation
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 148 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 365x52x3 mm |
| Peso con embalaje | 140 g |
| Longitud | 225 mm |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,18 € Sin IVA
/ unidad
52,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
