PACK 5 U. HOJA 230 MM 14TPI THIN KERF METAL P/SIERRA SABLE [EX-48005187]
Hojas Thin Kerf
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:48475187
Rubix:798935530000
fabricante:48475187
EAN:0045242368297
Detalles de producto : PACK 5 U. HOJA 230 MM 14TPI THIN KERF METAL P/SIERRA SABLE [EX-48005187]
- Dentado mejorado para una mayor velocidad y una vida útil duplicada.
- Dentado bimetálico de calidad con 8% de cobalto, lo mejor en términos de rendimiento y vida útil.
- Montaje reforzado para reforzar la hoja en su punto más débil.
- Cuerpo de la hoja de 0,90 mm de espesor optimizado para la máxima velocidad y flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 230 mm |
|---|---|
| Material | bimetálico, co |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,90 € Sin IVA
/ unidad
28,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

