Referencias
Pferd Tools:RBF 0307/3 MICRO
Rubix:798252284000
fabricante:21217593
EAN:4007220835524




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta redondeada rbf |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : RBF 0307/3 MZ RBF EN FORMA DE ARBOL, MZ
FRESA METAL DURO RBF 0307 MICRO M3
FRESA METAL DURO RBF 0307 MICRO M3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta redondeada rbf |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | mecanizado de acabado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,42 € Sin IVA
/ unidad
35,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días