FRESA ROT. MD CILIN. CORTE FRONTAL FORMA B 06X12X3 DENT. ACABADO FINO

Fresa rotativa de metal duro - corte frontal forma b

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:863124
Rubix:799150051000
EAN:3660338177385
863124
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalb
Longitud total52.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA ROT. MD CILIN. CORTE FRONTAL FORMA B 06X12X3 DENT. ACABADO FINO


Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR B 6x12,7x3x52,7 END CUT- SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalb
Longitud total52.7 mm
Diámetro de cabezal6 mm
Alcanceuniversal
Longitud, capacidad12.7 mm
33,50 Sin IVA
/ unidad
40,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días