FRESA METAL DURO ZYAS 1625/6 Z3P ZYAS

Fresa con mango MD cilindrico con dentado frontal 3PLUS 6mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZYAS 1625/6 Z3 PLUS
Rubix:798250624000
fabricante:21100626
EAN:4007220045251
PFERD ZYAS 1625/6 Z3 PLUS

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalcilíndrico zyas
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO ZYAS 1625/6 Z3P ZYAS


Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma cilíndrica ZYA-S, con dentado frontal, dentado 3 PLUS

Aplicación: dentado cruzado, gran capacidad de arranque de material. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.

Nota: este dentado es una alternativa al dentado 4.

Forma cilíndrica ZYAS, con dentado frontal
FRESA METAL DURO CILÍND.ZYAS 1625 D3P M6

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalcilíndrico zyas
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal16 mm
Alcanceuniversal
91,49 € Sin IVA
/ unidad
110,70 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días