Referencias
Pferd Tools:RBF 0313/3 Z5
Rubix:798894429000
fabricante:21218155
EAN:4007220955567




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta redondeada rbf |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO ARBOL RBF 0313 D5 M3
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO ÁRBOL RBF 0313 D5 M3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta redondeada rbf |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,48 € Sin IVA
/ unidad
22,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días