Referencias
Pferd Tools:KUD 0807/6 Z3 PLUS SL 150
Rubix:798861445000
fabricante:21112627
EAN:4007220617687




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO KUD 0807 D3P M6 SL150
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO KUD 0807 D3P M6 SL150
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 8 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,37 € Sin IVA
/ unidad
51,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días