WRC 1225/6 Z ALU WRC DE FORMA CILINDRICA REDONDA, ALU
Fresas m. duro para Aluminio
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:WRC 1225/6 ALU
Rubix:798250767000
fabricante:21105386
EAN:4007220533260




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico de punta redondeada wrc |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : WRC 1225/6 Z ALU WRC DE FORMA CILINDRICA REDONDA, ALU
PFERD ha desarrollado el dentado especial ALU para el trabajo sobre aluminio. Se caracteriza por una gran capacidad de arranque en todas las aleaciones de aluminio.
FRESA METAL DURO WRC 1225 ALU M6
Aplicaciones
Las fresas de vástago largo de carburo metálico son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas situadas en lugares de pequeñas dimensiones y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico de punta redondeada wrc |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,76 € Sin IVA
/ unidad
104,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días