Referencias
Pferd Tools:SPG1225/8Z4
Rubix:798894873000
fabricante:21122748
EAN:4007220048191


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 8 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta afilada spg |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO OBUS SPG 1225 D4 M8
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO OBÚS SPG 1225 D4 M8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 8 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta afilada spg |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,97 € Sin IVA
/ unidad
90,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días