WKN 0307/3 Z5 FRESAS PARA ANGU LOS WKN
Fresa pequeña con mango angular 0307 5 3mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:WKN 0307/3 Z5
Rubix:798250825000
fabricante:21208553
EAN:4007220233870


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico angulado wkn |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : WKN 0307/3 Z5 FRESAS PARA ANGU LOS WKN
Fresa pequeña con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 3 mm, forma angular WKN, dentado 5
Aplicación: arranque de material fino y buenos acabados de superficies. Adecuado para el mecanizado de acero, hierro fundido, acero inoxidable (INOX) y materiales de alta temperatura como aleaciones a base de níquel y cobalto.
Forma angular WKN
Aplicación: arranque de material fino y buenos acabados de superficies. Adecuado para el mecanizado de acero, hierro fundido, acero inoxidable (INOX) y materiales de alta temperatura como aleaciones a base de níquel y cobalto.
Forma angular WKN
FRESA METAL DURO WKN 0307 D5 M3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico angulado wkn |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,87 € Sin IVA
/ unidad
21,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días