FRESA FRONTAL SL DIN6527 MDI FIRE TIPO NH Z6 3 MM
Fresa frontal SL DIN6527 MDI FIRE tipo NH Z6
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5745 3.000
Rubix:799285458000
fabricante:9057450030000
EAN:4031093779692

Detalles de producto : FRESA FRONTAL SL DIN6527 MDI FIRE TIPO NH Z6 3 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, rebordeado y alisado de precisión. El elevado paso de la espiral de 45° permite obtener una marcha especialmente suave y, de este modo, un excelente acabado de superficies en la pieza. En comparación con las herramientas convencionales se obtiene una vida útil notablemente superior.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, rebordeado y alisado de precisión. El elevado paso de la espiral de 45° permite obtener una marcha especialmente suave y, de este modo, un excelente acabado de superficies en la pieza. En comparación con las herramientas convencionales se obtiene una vida útil notablemente superior.
Solid carbide milling cutters
Application: Can be used for peripheral milling, trimming and high-precision finishing. The high 45° helical pitch results in particularly smooth running and thus very good surface on the workpiece. A much longer tool life is achieved than with conventional tools.
Application: Can be used for peripheral milling, trimming and high-precision finishing. The high 45° helical pitch results in particularly smooth running and thus very good surface on the workpiece. A much longer tool life is achieved than with conventional tools.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 6 |
| Longitud de corte | 8 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | multi-tooth end mill gh 100 u (type nh), long series din 6527l |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | high-alloy steels, stainless steels, cast irons (gray and nodular), aluminum and other non-ferrous metals, special alloys/superalloys and titanium, hardened steels and white irons. |
| Longitud, capacidad | 11.4 mm |
| Ángulo de corte | 7 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,98 € Sin IVA
/ unidad
50,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












