FRESA DESBASTE CORTE CENTRO HSS C08 D.10 MM 4Z TIALN M. WELDON
HSS Co8% Fresa ranurada, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:867538
Rubix:799195226000
EAN:3660338215131

Documentos
Detalles de producto : FRESA DESBASTE CORTE CENTRO HSS C08 D.10 MM 4Z TIALN M. WELDON
Fresa ranurada HSS Co8%, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN DIN 844 N.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 22 mm |
| Longitud total | 72 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | hss-co |
| Material de mecanizado | acero, aluminio, cobre, bronce, latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,11 € Sin IVA
/ unidad
42,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días