FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 4,70 MM
Fresa frontal larga DIN6527 MDI FIRE tipo RF100
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3892 4.700
Rubix:799284281000
fabricante:9038920047000
EAN:4049844078338

Detalles de producto : FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 4,70 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Fresas de carburo sólido
Diseño: Herramienta de muy alto rendimiento con corte central, adecuada para taladrado.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado periférico así como para mecanizado universal. Puede emplearse para desbaste, corte de ranuras y fresado de acabado. Se pueden alcanzar velocidades de corte superiores gracias al paso helicoidal irregular. Además, pueden lograrse avances de hasta un 60% mayores para el corte de ranuras y el fresado en bruto.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4.7 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 13 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | ratio cutter rf 100 u estándar (3 dientes), hélice variable, despeje de cuello, tipo n, corte derecho, ~din 6527l |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | acero (incluidos los de alta aleación), acero inoxidable, hierro fundido, aluminio y otros metales no férreos, aleaciones especiales/superaleaciones y titanio, acero endurecido y hierro fundido duro (grupos iso p/m/k/n/s/h) |
| Longitud, capacidad | 18 mm |
| Ángulo de corte | 7 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,25 € Sin IVA
/ unidad
64,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












