Referencias
Gühring:5531 14.000
Rubix:799284701000
fabricante:9055310140000
EAN:4031093635400

Detalles de producto : FRESA FRONTAL DIN6527 MDI FIRE Z3 14 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: tipo N, DIN 6527, 30°, con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta un máx. de 1,5 x D. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50 % superior.
Metal duro integral de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Características: tipo N, DIN 6527, 30°, con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta un máx. de 1,5 x D. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50 % superior.
Metal duro integral de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Fresas de carburo sólido
Carburo sólido de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. 50% mayor que con herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Diseño: Type NH, DIN 6527, 30°, con corte central.
Aplicación: Se puede utilizar para fresar chaveteros y ranuras para chavetas ajustadas, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta máx. 1.5 x D. El avance es aprox. 50% mayor que con una fresa de 2 filos.
Carburo sólido de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. 50% mayor que con herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 14 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 22 mm |
| Longitud total | 83 mm |
| Corte central | sí (corte central / centro de corte) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa de carburo sólido (vhm) tipo n, larga, din 6527, 3 dientes, con corte central (corte axial) |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | mecanizado universal: aceros (p. ej. < 700 / < 1000 / < 1400 n/mm²), aceros inoxidables (ferríticos/martensíticos, austeníticos, dúplex), fundiciones (gg/gts, ggg), titanio (> 850 n/mm²), aluminio (< 8% si y > 8% si), cobre y aleaciones de cobre, acero endurecido (< 55 hrc) |
| Longitud, capacidad | 22 mm |
| Ángulo de corte | 9 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,13 € Sin IVA
/ unidad
135,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













