FRESA METAL DURO D.03 MM 3Z M. CILINDRICO

FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 3Z

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:843397
GISS Cutline:893411
Rubix:799085851000
EAN:3660338458880
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro3 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO D.03 MM 3Z M. CILINDRICO


Fresa de metal duro integral - Para aluminio y materiales no ferrosos - 3 cortes - Ángulo de hélice de 35°
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Alto rendimiento de corte y excelente aspecto de acabado
Alto filo de corte positivo para un corte suave y excelente aspecto de acabado
Filo de corte pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
¡Refrigerante obligatorio para operaciones de ranura completa!
FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 3Z 3 MM MMANGO CILINDRICO

Cualidades

Ángulo de hélice de 35° para proporcionar un mayor rendimiento, vida útil y parámetro de corte

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro3 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola6 mm
Número de dientes3
Longitud de corte8 mm
Longitud total50 mm
Corte centralsí
Material de cortecarburo
Revestimientosin revestimiento
Tipoaluminio
Ángulo de hélice35 °
Material de mecanizadono ferroso/aluminio
14,52 € Sin IVA
/ unidad
17,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días