FRESA FRONTAL SL DIN6527 MDI FIRE Z2 VASTAGO HB 3 MM
Fresa frontal SL DIN6527 MDI FIRE Z2 vastago HB
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5530 3.000
Rubix:799283933000
fabricante:9055300030000
EAN:4031093579285

Detalles de producto : FRESA FRONTAL SL DIN6527 MDI FIRE Z2 VASTAGO HB 3 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: metal duro integral de grano ultrafino, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Características: metal duro integral de grano ultrafino, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Fresas de metal duro macizo
La velocidad de corte aprox. un 50% mayor que con herramientas sin recubrimiento. Posible mecanizado en seco.
Diseño: Metal duro macizo de grano ultrafino, apto para taladrado.
Aplicación: Puede utilizarse para el fresado de chaveteros y ranuras de chaveta ajustadas, así como para mecanizado universal.
La velocidad de corte aprox. un 50% mayor que con herramientas sin recubrimiento. Posible mecanizado en seco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 7 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Corte central | sí (corte central). |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa para ranuras / fresa de ranura dos tamaños (2 dientes) din 6527l, metal duro macizo, recubrimiento fire, vástago din 6535-hb (herramienta larga). |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | aceros (incluyendo < 700 / < 1000 / < 1400 n/mm²), aceros inoxidables (austeníticos, ferríticos/martensíticos, dúplex), fundiciones (gg/gts, ggg), aluminio (incluyendo > 8% si), aleaciones de cobre, titanio. |
| Longitud, capacidad | 7 mm |
| Ángulo de corte | 9 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,97 € Sin IVA
/ unidad
38,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












