Referencias
Ref. sustituida:862746
GISS Cutline:893262
Rubix:799085883000
EAN:3660338457524


Resumen técnico
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 10 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO CORTA D.10 MM 4Z CUPP M.CILINDRICO
Fresa de metal duro integral - 4 cortes - Ángulo de hélice de 45°
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de materiales
Muy adecuada para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Alto rendimiento de corte y excelente aspecto de acabado
Para operaciones de acabado y desbaste ligero
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de materiales
Muy adecuada para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Alto rendimiento de corte y excelente aspecto de acabado
Para operaciones de acabado y desbaste ligero
FRESA METAL DURO 4Z10 MM CUPP MANGO CILINDRICO
Cualidades
Estabilidad del filo de corte optimizada y relación de alto rendimiento/vida útil
Aplicaciones
Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 25 mm |
| Longitud total | 75 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | copp, multimaterial |
| Tipo | estándar |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | acero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,18 € Sin IVA
/ unidad
47,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días