FRESA AGUJERO OBLONGO DIN327 M42 FIRE FORMA D 2 MM

Fresa agujero oblongo DIN327 M42 FIRE forma D

Ver información técnica

Referencias

Gühring:3663 2.000
Rubix:799284967000
fabricante:9036630020000
EAN:4031093385459
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Longitud total48 mm
Material de cortehss

Detalles de producto : FRESA AGUJERO OBLONGO DIN327 M42 FIRE FORMA D 2 MM


Fresa de tres labios, HSS Co8, con recubrimiento Fire

Características: con corte al centro.

Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Longitud total48 mm
Material de cortehss
25,19 Sin IVA
/ unidad
30,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días