MICROFRESA PLANA 01,50 MM GRANO UF-SUA-2Z L1=18,00 9470
Cortador monobloque Izar cutting tools sal
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:79122
Rubix:799053431000

Detalles de producto : MICROFRESA PLANA 01,50 MM GRANO UF-SUA-2Z L1=18,00 9470
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 1.05 mm |
|---|---|
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 18 mm |
| Material de corte | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,28 € Sin IVA
/ unidad
29,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días