FRESA FRONTAL LARGA DIN844 HSSE-PM FIRE TIPO N 8 MM
Fresa frontal larga DIN844 HSSE-PM FIRE tipo N
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3705 8.000
Rubix:799284331000
fabricante:9037050080000
EAN:4031093387637

Detalles de producto : FRESA FRONTAL LARGA DIN844 HSSE-PM FIRE TIPO N 8 MM
Fresas frontales
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
HSS-E PM destaca por su gran resistencia (bordes más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor duración de corte.
Velocidad de corte apróx. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apto para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado frontal y de contornos.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
HSS-E PM destaca por su gran resistencia (bordes más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor duración de corte.
Velocidad de corte apróx. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apto para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado frontal y de contornos.
Fresa, HSS-E PM
Diseño: Con corte central, apta para taladrado.
HSS-E PM presenta una durabilidad excepcional (mayor estabilidad del filo, más resistente al desgaste) y una vida útil más larga.
Velocidad de corte aprox. 50% superior respecto a herramientas no recubiertas. Es posible el mecanizado en seco.
Aplicación: Puede emplearse para fresado periférico y de extremo.
Diseño: Con corte central, apta para taladrado.
HSS-E PM presenta una durabilidad excepcional (mayor estabilidad del filo, más resistente al desgaste) y una vida útil más larga.
Velocidad de corte aprox. 50% superior respecto a herramientas no recubiertas. Es posible el mecanizado en seco.
Aplicación: Puede emplearse para fresado periférico y de extremo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | din 1835 b |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 19 mm |
| Longitud total | 69 mm |
| Corte central | sí (corte central) |
| Material de corte | hss-e / pm |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | ratio mill rf 40 (din 844k), type n |
| Ángulo de hélice | 38 ° |
| Material de mecanizado | acero (iso p: acero, acero de alta aleación); acero inoxidable (iso m) |
| Longitud, capacidad | 21.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,85 € Sin IVA
/ unidad
82,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












