FRESA HSS CO8 D.12 MM 4Z M. WELDON

Broca de fresado - hss co8% rango corto - corte central 4 ranuras

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:867508
Rubix:799026141000
EAN:3660338214868
867508
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro12 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.12 MM 4Z M. WELDON


Broca de fresado - hss co8% rango corto - corte central 4 ranuras
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro12 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola12 mm
Número de dientes4
Longitud de corte26 mm
Longitud total83 mm
Corte central
Material de cortehss-co
Material de mecanizadoacero, aluminio, cobre, bronce, latón
Ángulo de corte30 °
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,83 Sin IVA
/ unidad
21,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días