FRESA AGUJERO OBLONGO CORTA DIN327 M42 FIRE Z3 3 MM
Fresa agujero oblongo corta DIN327 M42 FIRE Z3
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3651 3.000
Rubix:799285454000
fabricante:9036510030000
EAN:4031093384421

Detalles de producto : FRESA AGUJERO OBLONGO CORTA DIN327 M42 FIRE Z3 3 MM
Fresa para ranuras
Características: Tipo N, 30°, a partir de Ø 3,0 mm con corte al centro.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9, así como para el fresado de contornos.
Velocidad de corte apróx. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apto para el mecanizado en seco.
Características: Tipo N, 30°, a partir de Ø 3,0 mm con corte al centro.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9, así como para el fresado de contornos.
Velocidad de corte apróx. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apto para el mecanizado en seco.
Fresa ranurada (cortador de ranuras), 3 filos de corte, DIN 327, HSS Co8, recubierta FIRE
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Diseño: Tipo N, 30°, desde Ø 3.0 mm con corte central.
Aplicación: Puede utilizarse para el fresado de ranuras de chaveta y ranuras ajustadas para chaveta, tolerancia de Ø e8 para el ajuste P9, así como para fresado periférico.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | din 1835 b |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 5 mm |
| Longitud total | 49 mm |
| Corte central | sí (corte central) |
| Material de corte | hss-co |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa para ranuras (cortador 2 tamaños) 3 dientes, tipo n, din 327 |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | materiales de maquinabilidad media a difícil hasta aprox. 1200 n/mm²; fresado de ranuras de chaveta y fresado periférico (posible mecanizado en seco). |
| Longitud, capacidad | 5 mm |
| Ángulo de corte | 11 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,49 € Sin IVA
/ unidad
33,26 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













