FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 5 MM
Fresa frontal larga DIN6527 MDI FIRE tipo RF100
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3892 5.000
Rubix:799284280000
fabricante:9038920050000
EAN:4049844020542

Detalles de producto : FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 5 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Fresas de carburo sólido
Diseño: Herramienta de muy alto rendimiento con corte central, apta para taladrado.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado periférico así como para mecanizado universal. Puede emplearse para desbaste, ranurado y fresado de acabado. Se pueden alcanzar velocidades de corte más altas gracias al paso helicoidal irregular. Además, se pueden realizar avances hasta un 60% superiores para el ranurado y el desbaste.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 13 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | firex |
| Tipo | rf 100 u - fresa de extremo de 3 dientes, hélice variable (serie 3892), versión métrica con despeje de cuello |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | mecanizado de materiales de hasta 1600 n/mm² (≈ 48 hrc) (fresa universal rf 100 u). |
| Longitud, capacidad | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,81 € Sin IVA
/ unidad
56,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












