Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:422328
Rubix:781200930038
fabricante:422328


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 80.6 mm |
| Altura | 6.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOA 90 PTFE (422328)
El FORSEAL FOA de PTFE es una junta anular de tipo ranura de acción unidireccional, con un muelle energizante metálico. Se caracteriza por bajos valores de fricción estática y dinámica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro interior | 80.6 mm |
| Altura | 6.6 mm |
| Material | ptfe f56110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,12 € Sin IVA
/ unidad
302,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días