Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:529747
Rubix:798390025000
fabricante:L43 95,00 75,00 22,40 B281


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 95 75 22,4 B281 80NBR 529747
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 82 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,84 € Sin IVA
/ unidad
138,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días