Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24213786
Rubix:781202210038
fabricante:24213786


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 64 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 64 85 10,5 (24213786
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 64 85 10,5 (24213786
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Diámetro interior | 64 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,39 € Sin IVA
/ unidad
247,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días