Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24064404
Rubix:798390286000
fabricante:OMK-S 2P 300,00 270,00 14,50 GM201


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 270 mm |
| Altura | 14.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-S 300 270 14,5 GM201 PTFE 24064404
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 323 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Diámetro interior | 270 mm |
| Altura | 14.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1037,50 € Sin IVA
/ unidad
1255,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días