Referencias
Gedore:245721
Rubix:798180011000
fabricante:1585509
EAN:4017981245784

Documentos
Detalles de producto : 1585509 245721 - CONTRA APOYO MED. 2 REFORZADO
• para usar con contrasteun nr. 245710-245731
• para tuberías métricas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 380 g |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Peso | 0.38 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,11 € Sin IVA
/ unidad
158,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
