1589830 278500 - JUEGO DE CURVATUBOS MANUAL TAM. 0
Alicates manuales de precisión para doblado de tubos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:278500
Rubix:798180253000
fabricante:1589830
EAN:4017981278508

Documentos
Detalles de producto : 1589830 278500 - JUEGO DE CURVATUBOS MANUAL TAM. 0
Juego de herramienta manual para doblado 3-10 mm. Tamaños de 3 a 10 mm, hasta 180°. Para tubos de acero de precisión EN 10305-3 (DIN 2394), tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) y tubos de acero inoxidable doblables con espesores de pared de 0.75 - 1.0 mm. Con 5 formadores de aluminio para doblado para tubos con Ø 3-4, 5, 6, 8 y 10 mm. Para sujeción en un tornillo de banco o utilizable como alicates para doblar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Peso | 1.2 kg |
| Longitud | 367 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,44 € Sin IVA
/ unidad
330,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
