4565190 242318 - TENAZA CURVATUBOS CON RODILLOS 18 MM
Alicates para curvar tubos con rodillo y corredera de plástico
Ver información técnicaReferencias
Gedore:242318
Rubix:798175652000
fabricante:4565190
EAN:4017981242349





Detalles de producto : 4565190 242318 - TENAZA CURVATUBOS CON RODILLOS 18 MM
Dimensiones de 10 a 22 mm Ø hasta 90 °. Para tubo flexible de acero y acero inoxidable (hasta máx. 18 x 1,5 mm), tubo de cobre blando (también con aislamiento térmico) y semiduro EN 1057. Para uso universal - con rodillo y corredera de plástico (intercambiables). Lacado en azul.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2860 g |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Peso | 2.9 kg |
| Longitud | 820 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,56 € Sin IVA
/ unidad
210,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
