MODULO ESPUMA VACIO 6 LIMAS TIPO A

FOAM ELAYS 6 ARCHIVOS VACÍOS TIPO A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:890372
Rubix:799045921000
EAN:3660338429071
brand logo

Resumen técnico

Número de compartimentos6
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MODULO ESPUMA VACIO 6 LIMAS TIPO A


Apto para uso con armario rodante Producto: ref. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 y 828243

Cualidades

Espuma de polietileno de alta densidad: 45Kg/m3 proporcionando resistencia y muy buena sujeción.

Información técnica


Atributos
Número de compartimentos6
Longitud410 mm
Altura30 mm
Anchura360 mm
Materialespuma de polietileno
40,50 Sin IVA
/ unidad
49,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días