Referencias
Facom:PM.MODMI3
Rubix:798527595000
EAN:3148517946569

Detalles de producto : PM.MODMI3 BANDEJA ESPUMA MODM.MI3
Bandejas/modulos espuma
BANDEJA ESPUMA PARA MODM.MI3
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 7 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 188 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,40 € Sin IVA
/ unidad
42,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
