Referencias
Beta Tools:951/SPV
Rubix:798164425000
fabricante:009510697
EAN:8014230038490

Detalles de producto : 951/SPV-SOPORTE VACIO PARA 951/SP6
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x135x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 540 g |
| Número de compartimentos | 6 |
| Longitud | 90 mm |
| Altura | 135 mm |
| Anchura | 380 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
