38/DS1-EXPOSITOR PARED 75 HER.PERCUSION
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:38/DS1
Rubix:798167632000
fabricante:000380701
EAN:8014230466422

Detalles de producto : 38/DS1-EXPOSITOR PARED 75 HER.PERCUSION
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x3x3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9650 g |
| Número de compartimentos | 75 |
| Longitud | 3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Anchura | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
722,50 € Sin IVA
/ unidad
874,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
