Referencias
Beta Tools:MV46
Rubix:798170448000
fabricante:024510046
EAN:8014230517193

Detalles de producto : MV46-TERMOFORMADO SUAVE VACIO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Número de compartimentos | 14 |
| Longitud | 60 mm |
| Altura | 155 mm |
| Anchura | 385 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
