Referencias
Beta Tools:TV150
Rubix:798164526000
fabricante:024000462
EAN:8014230580418

Documentos
Detalles de producto : TV150-TERMOFORMADO RIGIDO VACIO
Termoformado rígido T153 vacío
Aplicaciones
Contenedores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 106 g |
| Número de compartimentos | 2 |
| Longitud | 385 mm |
| Altura | 60 mm |
| Anchura | 155 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
