Referencias
Facom:PM.ROUE
Rubix:798524836000
EAN:3148519458480

Detalles de producto : PM.ROUE BANDEJA PR MODULO RUEDA
Bandejas/modulos espuma
BANDEJA ESPUMA MODULO ROUE
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 21 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 188 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,60 € Sin IVA
/ unidad
103,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
