Referencias
Beta Tools:430/SP21
Rubix:798160698000
fabricante:004300201
EAN:8014230087306

Detalles de producto : 430/SP21-JUEGO 21 MACHOS 430 C/SOPORTE
Estuche vacío para 430/SP21
Cualidades
Estuche vacío para 430/SP21
Aplicaciones
Herramientas de taladrado y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 169x137x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 679 g |
| Número de compartimentos | 21 |
| Longitud | 53 mm |
| Altura | 137 mm |
| Anchura | 169 mm |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,95 € Sin IVA
/ unidad
151,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
