42/SPV7-SOPORTE VACIO PARA 42/SP7
42N/SC9I-9 LLAVES COMBINADAS CON SOPORTE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:42/SPV7
Rubix:798163759000
fabricante:000420097
EAN:8014230472942




Documentos
Detalles de producto : 42/SPV7-SOPORTE VACIO PARA 42/SP7
Juego de 9 llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella en ángulo, con soporte compacto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x115x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 156 g |
| Número de compartimentos | 7 |
| Longitud | 55 mm |
| Altura | 115 mm |
| Anchura | 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,97 € Sin IVA
/ unidad
8,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
