Referencias
MAPA:468-9
Rubix:798593370000
fabricante:34468129
EAN:3245424681290


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | adefgljmno |
Detalles de producto : GUANTE T-9 FLUOTECH 468 [EX-FLUONIT]
Fabricado en fluoroelastómero, FluoTech 468 responde a las exigencias de entornos químicos intensivos, desde la galvanoplastia hasta la refinación petroquímica. La tecnología multicapa MAPA Professional optimiza el espesor al tiempo que preserva la sensibilidad táctil. La capa interior verde actúa como testigo de desgaste.
Características :
FluoTech 468 se basa en una tecnología multicapa desarrollada por Mapa Professional. Este diseño optimiza el espesor del guante para mantener flexibilidad y sensibilidad táctil, preservando al mismo tiempo un nivel de protección química adecuado para la manipulación de disolventes, ácidos o hidrocarburos.
El forro interior de nitrilo refuerza la resistencia mecánica y prolonga la vida útil durante operaciones repetidas. La capa interior verde sirve como testigo de desgaste: cuando este color se hace visible, es señal de que el guante debe ser reemplazado. Por último, la ausencia de silicona reduce el riesgo de marcas o defectos durante operaciones de pintura o tratamiento de superficies en materiales sensibles como la chapa o el vidrio.
Especificaciones :
- Matériau : fluoroélastomère
- Couleur : noir
- Finition intérieure : chlorinée
- Finition extérieure : lisse
- Longueur : 300 mm
- Épaisseur : 0,51 mm
- Conditionnement : 1 paire / carton
Normes :
- Marque CE - EPI catégorie III : classification des équipements de protection individuelle pour les risques graves ou irréversibles, notamment l’exposition à des substances chimiques dangereuses
- EN 388 (3102X) : norme relative aux risques mécaniques. Les niveaux indiquent les performances contre l’abrasion (3/4), la coupure (1/5), le déchirement (0/4) et la perforation (2/4)
- EN ISO 374-1 - Type A (ADEFGJLMNO) : norme concernant la protection contre les produits chimiques. La classification Type A signifie une résistance validée à au moins six substances de référence, identifiées ici par les lettres ADEFGJLMNO
- EN ISO 374-5 : norme relative à la protection contre les micro-organismes. Elle atteste une barrière contre les bactéries et les champignons
- EN 21420 - Dextérité 5/5 : norme générale pour les gants de protection. Elle précise notamment les exigences d’ergonomie et la capacité de manipulation fine
Características :
FluoTech 468 se basa en una tecnología multicapa desarrollada por Mapa Professional. Este diseño optimiza el espesor del guante para mantener flexibilidad y sensibilidad táctil, preservando al mismo tiempo un nivel de protección química adecuado para la manipulación de disolventes, ácidos o hidrocarburos.
El forro interior de nitrilo refuerza la resistencia mecánica y prolonga la vida útil durante operaciones repetidas. La capa interior verde sirve como testigo de desgaste: cuando este color se hace visible, es señal de que el guante debe ser reemplazado. Por último, la ausencia de silicona reduce el riesgo de marcas o defectos durante operaciones de pintura o tratamiento de superficies en materiales sensibles como la chapa o el vidrio.
Especificaciones :
- Matériau : fluoroélastomère
- Couleur : noir
- Finition intérieure : chlorinée
- Finition extérieure : lisse
- Longueur : 300 mm
- Épaisseur : 0,51 mm
- Conditionnement : 1 paire / carton
Normes :
- Marque CE - EPI catégorie III : classification des équipements de protection individuelle pour les risques graves ou irréversibles, notamment l’exposition à des substances chimiques dangereuses
- EN 388 (3102X) : norme relative aux risques mécaniques. Les niveaux indiquent les performances contre l’abrasion (3/4), la coupure (1/5), le déchirement (0/4) et la perforation (2/4)
- EN ISO 374-1 - Type A (ADEFGJLMNO) : norme concernant la protection contre les produits chimiques. La classification Type A signifie une résistance validée à au moins six substances de référence, identifiées ici par les lettres ADEFGJLMNO
- EN ISO 374-5 : norme relative à la protection contre les micro-organismes. Elle atteste une barrière contre les bactéries et les champignons
- EN 21420 - Dextérité 5/5 : norme générale pour les gants de protection. Elle précise notamment les exigences d’ergonomie et la capacité de manipulation fine
Cualidades
- Protección química adecuada para una amplia gama de disolventes, hidrocarburos y ácidos industriales
- Flexibilidad y sensibilidad táctil
- Resistencia mecánica reforzada por el forro interior de nitrilo
- Indicador visual de desgaste
- Ausencia de silicona que limita los defectos de superficie durante operaciones de pintura o tratamiento de materiales sensibles
- Flexibilidad y sensibilidad táctil
- Resistencia mecánica reforzada por el forro interior de nitrilo
- Indicador visual de desgaste
- Ausencia de silicona que limita los defectos de superficie durante operaciones de pintura o tratamiento de materiales sensibles
Aplicaciones
El FluoTech 468 está destinado a operaciones que implican contacto prolongado o repetido con disolventes, ácidos concentrados y productos químicos industriales. En la industria mecánica, es adecuado para operaciones de desengrase, decapado metálico y la manipulación de piezas antes del tratamiento de superficies. Su formulación sin silicona lo hace especialmente adecuado para las líneas de preparación previas a la pintura, donde cualquier contaminación puede generar defectos de acabado.
En la industria química, los puestos concernidos incluyen los tratamientos de superficie por galvanoplastia, la manipulación y transporte de disolventes, así como la fabricación de pinturas, barnices, resinas y adhesivos. Los sectores de la refinación petroquímica, la descontaminación de sitios y la imprenta también forman parte de los entornos para los que se recomienda este guante.
En la industria química, los puestos concernidos incluyen los tratamientos de superficie por galvanoplastia, la manipulación y transporte de disolventes, así como la fabricación de pinturas, barnices, resinas y adhesivos. Los sectores de la refinación petroquímica, la descontaminación de sitios y la imprenta también forman parte de los entornos para los que se recomienda este guante.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | adefgljmno |
| Material Principal | elastómero |
| ESD | no |
| Grosor | 0.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,84 € Sin IVA
/ unidad
243,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días