Referencias
Showa:874R XXL-11/XXL
Rubix:798925110000
fabricante:874R XXL-11/XXL

Detalles de producto : GUANTE T-11/2XL 874R
El guante de protección química SHOWA 874R está especialmente diseñado para responder a los entornos más exigentes en materia de riesgos químicos. Confeccionado en caucho de butilo, ofrece una barrera inigualable contra los gases, los vapores de agua y agentes químicos agresivos tales como ácidos, cetonas y ésteres. Su superficie de agarre rugosa asegura un control óptimo incluso en condiciones de trabajo resbaladizas.
Características :
Este guante de protección contra productos químicos está diseñado sin forro interior, favoreciendo una gran flexibilidad de movimiento y reduciendo los riesgos de irritación cutánea. Su puño vuelto previene eficazmente las infiltraciones de líquidos al tiempo que facilita la puesta y retirada del guante. Su superficie exterior de caucho de butilo, no soportada, confiere al guante una excelente resistencia química así como una muy buena longevidad, incluso en caso de exposición prolongada a sustancias agresivas. La textura rugosa en la superficie de agarre permite manipular con precisión los objetos, incluso húmedos o resbaladizos, asegurando así seguridad y control en el día a día.
Especificaciones :
• Tipo : guante de protección química de alto rendimiento
• Longitud : 350 mm
• Espesor : 0,35 mm
• Color : negro
• Material principal : caucho de butilo no soportado
• Forro : sin forro (unlined)
• Superficie de agarre : rugosa
• Puño : vuelto
Normas :
• EN ISO 21420 : requisitos generales sobre ergonomía, confort, destreza e inocuidad
• EN 388 + A1 (nivel 0010X) : resistencia mecánica : resistencia al desgarro nivel 1
• EN ISO 374-12+A1/Type A : resistencia a productos químicos : ABCIKLMNPST (ácido metanoico, butanol, ácido acético, ácido fluorhídrico, cetonas, ácido láctico, metanol, nafta, peróxido de hidrógeno, sosa cáustica, tolueno)
• EN ISO 374-5 : protección contra virus
• Categoría III : protección frente a riesgos mortales o muy graves
Información sobre la marca :
Showa es una marca de primer nivel en el ámbito de los guantes de protección, reconocida por su innovación y su experiencia técnica. Con varias décadas de experiencia, la marca se distingue por su capacidad para desarrollar soluciones de protección altamente especializadas, que combinan rendimiento, confort y respeto por el medio ambiente. Showa es pionera en la utilización de tecnologías avanzadas tales como recubrimientos de nitrilo, látex sin alérgenos y fibras resistentes a los cortes. La empresa también se compromete con un enfoque eco-responsable, ofreciendo guantes biodegradables para reducir la huella medioambiental. Con una gama que abarca numerosos sectores, desde la industria pesada hasta el mantenimiento ligero, Showa se esfuerza por proteger a los trabajadores mientras satisface las exigencias más estrictas en materia de seguridad y durabilidad.
Características :
Este guante de protección contra productos químicos está diseñado sin forro interior, favoreciendo una gran flexibilidad de movimiento y reduciendo los riesgos de irritación cutánea. Su puño vuelto previene eficazmente las infiltraciones de líquidos al tiempo que facilita la puesta y retirada del guante. Su superficie exterior de caucho de butilo, no soportada, confiere al guante una excelente resistencia química así como una muy buena longevidad, incluso en caso de exposición prolongada a sustancias agresivas. La textura rugosa en la superficie de agarre permite manipular con precisión los objetos, incluso húmedos o resbaladizos, asegurando así seguridad y control en el día a día.
Especificaciones :
• Tipo : guante de protección química de alto rendimiento
• Longitud : 350 mm
• Espesor : 0,35 mm
• Color : negro
• Material principal : caucho de butilo no soportado
• Forro : sin forro (unlined)
• Superficie de agarre : rugosa
• Puño : vuelto
Normas :
• EN ISO 21420 : requisitos generales sobre ergonomía, confort, destreza e inocuidad
• EN 388 + A1 (nivel 0010X) : resistencia mecánica : resistencia al desgarro nivel 1
• EN ISO 374-12+A1/Type A : resistencia a productos químicos : ABCIKLMNPST (ácido metanoico, butanol, ácido acético, ácido fluorhídrico, cetonas, ácido láctico, metanol, nafta, peróxido de hidrógeno, sosa cáustica, tolueno)
• EN ISO 374-5 : protección contra virus
• Categoría III : protección frente a riesgos mortales o muy graves
Información sobre la marca :
Showa es una marca de primer nivel en el ámbito de los guantes de protección, reconocida por su innovación y su experiencia técnica. Con varias décadas de experiencia, la marca se distingue por su capacidad para desarrollar soluciones de protección altamente especializadas, que combinan rendimiento, confort y respeto por el medio ambiente. Showa es pionera en la utilización de tecnologías avanzadas tales como recubrimientos de nitrilo, látex sin alérgenos y fibras resistentes a los cortes. La empresa también se compromete con un enfoque eco-responsable, ofreciendo guantes biodegradables para reducir la huella medioambiental. Con una gama que abarca numerosos sectores, desde la industria pesada hasta el mantenimiento ligero, Showa se esfuerza por proteger a los trabajadores mientras satisface las exigencias más estrictas en materia de seguridad y durabilidad.
Cualidades
• Excelente barrera contra gases y vapores de agua gracias al caucho de butilo
• Alta resistencia química frente a ácidos, ésteres y cetonas
• Superficie rugosa que asegura un agarre seguro incluso en superficies resbaladizas
• Puño vuelto para limitar la infiltración de líquidos
• Sin forro, favoreciendo flexibilidad y sensibilidad táctil
• Gran durabilidad, incluso en exposición prolongada a productos agresivos
• Alta resistencia química frente a ácidos, ésteres y cetonas
• Superficie rugosa que asegura un agarre seguro incluso en superficies resbaladizas
• Puño vuelto para limitar la infiltración de líquidos
• Sin forro, favoreciendo flexibilidad y sensibilidad táctil
• Gran durabilidad, incluso en exposición prolongada a productos agresivos
Aplicaciones
El guante SHOWA 874R es ideal para sectores donde la manipulación de sustancias químicas agresivas es frecuente. Está particularmente recomendado para pulverización y tratamiento químico, preparación de recubrimientos, laboratorios, farmacias y análisis, talleres de pintura, servicios de lavado y limpieza industrial, servicios públicos, trabajos de instalación de tuberías, perforación así como para los equipos de mantenimiento en entornos mineros y químicos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | bik |
| Material Principal | butilo |
| Color | negro |
| Grosor | 0.35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,68 € Sin IVA
/ 12 unidades
938,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días