Referencias
MAPA:381-10
Rubix:798257964000
fabricante:34381300
EAN:3245423814101

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 ULTRANITRIL 381 [EX-STANSOLV]
Lo máximo en confort para una protección química estándar. Confort añadido y aislamiento térmico, gracias al forro tejido de algodón. Muy flexible, gracias al exclusivo proceso multicapa- de Mapa Professionnel. Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Disponible en envasado de máquinas expendedoras.
MAPA chemical glove Stansolv AK 22 381 green, size 10
Aplicaciones
Industria mecánica, química, agrícola y pruebas de laboratorio entre otras.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Valor de protección química | jklopt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | verde |
| Grosor | 0.95 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,57 € Sin IVA
/ unidad
11,58 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
