Referencias
MAPA:651-7
Rubix:799033748000
fabricante:34651127
EAN:3245426513179


Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 370 mm |
| Valor de protección química | abcilmnos |
Detalles de producto : GUANTE T-7 BUTOFLEX 651
El único guante de Butilo del mercado con un acabado exterior grabado exclusivo, lo que significa que los objetos resbaladizos pueden manipularse sin riesgo. Comodidad excepcional, el primer guante del butilo del mercado con forro interior de tejido. Flexibilidad y destreza incomparables. El líder en resistencia química específica, para ácidos muy corrosivos, acetonas, ésteres y derivados de aminas. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
Cualidades
The top of the specific chemical resistance for highly corrosive acids, ketones, esters and amine derivatives. Unmatched flexibility and dexterity. In accordance with the requirements of EN 16350 standard for protective gloves. Electrostatic properties: <1.0 10E5.
Aplicaciones
Industria química, farmacéutica y mecánica.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 370 mm |
| Valor de protección química | abcilmnos |
| Material Principal | butilo |
| ESD | si |
| Embalaje | 6 |
| Color | negro |
| Grosor | 0.5 mm |
| Material | butyl |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,63 € Sin IVA
/ unidad
97,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días