GUANTE T-10 62-401 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]

AlphaTec® 62-401

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:62-401 10
Rubix:798874231000
fabricante:62401100
EAN:3252449003068
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Longitud320 mm
Valor de protección químicaaklmpt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 62-401 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]


Cómodo para un uso intensivo.
Muy buena flexibilidad.
Revestimiento impermeable a líquidos.
No usar en contacto con objetos punzantes.
No utilizar en caso de riesgo de enganche con máquinas en movimiento.
AQL 1.5
An excellent glove providing maximum comfort, with a natural rubber coating on a 100% cotton liner.

Cualidades

  • Heavy duty glove
  • Wrinkle finish for excellent wet & dry grip
  • Ergonomically styled fit providing maximum  comfort
  • Cotton liner provide excellent thermal insulation (hot 250°C/482°F or cold -20°C/-4°F) conditions
  • Compliant with FDA food handling requirements

Aplicaciones

Glass repair and replacement|Deboning|Steaming, frying and roasting
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Longitud320 mm
Valor de protección químicaaklmpt
Material Principalalgodón
Embalaje6 pairs
Colorazul
Grosor2.2 mm
Materialcotton jersey / natural rubber latex
46,92 € Sin IVA
/ 6 unidades
56,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño